曜日別特売
2017278 のぼり 野菜 P・O・Pトレーディング 61244666

のぼり 野菜

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容手作りグラタン白
手作りグラタン白
手作りグラタン
当店人気グラタン
当店人気グラタン白
軽食ご用意しています
軽食ご用意してい白
古民家カフェ
古民家カフェ白
街の喫茶店
街の喫茶店白
ランチ営業中
ランチ営業中白
からあげ弁当テイクアウト
福岡のお米
岡山のお米
熊本のお米
埼玉のお米
滋賀のお米
新米島根のお米
新米上越こしひかり
新米会津こしひかり
新米福井こしひかり
新米奥能こしひかり
新米丹波こしひかり
新米新潟こしひかり
新米岩船こしひかり
亀戸の旨い定食屋
海鮮居酒屋黒
内容量1枚注文コード61244666品番2017278
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容手作りグラタン白タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする