P・O・Pトレーディング
のぼり 野菜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
熊本のお米
熊本のお米
熊本のお米
手作りグラタン
手作りグラタン白
当店人気グラタン
当店人気グラタン白
軽食ご用意しています
軽食ご用意してい白
古民家カフェ
古民家カフェ白
街の喫茶店
街の喫茶店白
ランチ営業中
ランチ営業中白
からあげ弁当テイクアウト
福岡のお米
岡山のお米
埼玉のお米
滋賀のお米
新米島根のお米
新米上越こしひかり
新米会津こしひかり
新米福井こしひかり
新米奥能こしひかり
新米丹波こしひかり
新米新潟こしひかり
新米岩船こしひかり
亀戸の旨い定食屋
海鮮居酒屋黒
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61244806
品番
2039038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
熊本のお米
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550