P・O・Pトレーディング
のぼり 餃子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
活ホヤ入荷しました
活ホヤ入荷しました
活ホヤ入荷しました
鴨南蛮味自慢
揚げもち赤(屋台)
さば味噌手づくり
旬の焼き魚味自慢
きんぴら手づくりの味
茄子の煮びたし
クロワッサンドーナツ
バーガー
新米青森のお米
巣鴨の旨い定食屋
堺筋本町の旨い居酒屋
活ホヤ当店自慢
やきとん
さつま料理
さつま揚げ
鶏刺し
ひっつみ鍋赤白文字
天津甘栗赤白文字
回転焼き赤白文字
手作り餃子野菜赤
ジャンボ餃子赤白文字
つけ麺自家製麺茶地
クレープ250円税込
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61250029
品番
2013471
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
活ホヤ入荷しました
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550