曜日別特売
2012268 のぼり 餃子 P・O・Pトレーディング 61250126

のぼり 餃子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容ジャンボ餃子赤白文字
ジャンボ餃子赤白文字
鴨南蛮味自慢
揚げもち赤(屋台)
さば味噌手づくり
旬の焼き魚味自慢
きんぴら手づくりの味
茄子の煮びたし
クロワッサンドーナツ
バーガー
新米青森のお米
巣鴨の旨い定食屋
堺筋本町の旨い居酒屋
活ホヤ入荷しました
活ホヤ当店自慢
やきとん
さつま料理
さつま揚げ
鶏刺し
ひっつみ鍋赤白文字
天津甘栗赤白文字
回転焼き赤白文字
手作り餃子野菜赤
つけ麺自家製麺茶地
クレープ250円税込
内容量1枚注文コード61250126品番2012268
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ文字内容ジャンボ餃子赤白文字タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする