曜日別特売
WC-Φ1.10X310mm 炭化タングステン棒 WC-シリーズ アズワン 61250676

炭化タングステン棒 WC-シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番65-3657-42
内容量1本注文コード61250676品番WC-Φ1.10X310mm
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

耐磨耗性に優れた超硬棒です。

仕様●サイズ(mm):Φ1.10×310●硬度:HRA89 Hv1800●研磨面:径が研磨●寸法公差(mm):外径(±0.01)×長さ(±1.5)●※本製品はコバルトを含みます。合金自体は化学的に安定ですが、加工等で生じる研削屑や粉じん等は発がんなどのおそれの疑いがありますので吸引しないようご注意ください。●RoHS2 (EU) 2015/863アズワン品番65-3657-42
注意
●※本製品はコバルトを含みます。合金自体は化学的に安定ですが、加工等で生じる研削屑や粉じん等は発がんなどのおそれの疑いがありますので吸引しないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする