P・O・Pトレーディング
のぼり 鮮魚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
琵琶湖産うなぎ
琵琶湖産うなぎ
琵琶湖産うなぎ
たけのこ直売所
なめらかプリン白
たまご屋さんプリン
生プリン
濃厚プリン
なめらかプリン
和栗モンブラン
モンブラン専門店
当店人気モンブラン
喫茶店
喫茶店白
当店のコーヒーオフィスへお届
当店のコーヒーオフィスへ白
自家焙煎コーヒー豆販売し
自家焙煎コーヒー豆販売白
スープカレー
スープカレー白
お弁当やってます
ただいま営業中白
店内でお食事できます
店内でお食事でき白
モーニングやってます
カフェ営業中白
ラーメン餃子赤地白字
千本引きフルカラー(屋台)
天然ブリ
丸亀うどん
岡山産うな丼
群馬産うな丼
こだわりうな重
天然うな重
炭火うな重
絶品うな重
極上うな重
浜名湖産うな重
琵琶湖産うな重
諏訪湖産うな重
三河産うな重
熊本産うな重
宮崎産うな重
鹿児島産うな重
大分産うな重
福岡産うな重
愛媛産うな重
徳島産うな重
静岡産うな重
三重産うな重
炭火うなぎ
極上うなぎ
諏訪湖産うなぎ
三河産うなぎ
熊本産うなぎ
福岡産うなぎ
愛媛産うなぎ
徳島産うなぎ
徳島のお米
鳥取のお米
京都のお米
山口のお米
静岡のお米
新米鹿児島のお米
まつたけ直売
松茸
まつたけ
しめじ直売
しめじ
一日一麺赤地
鉄鍋餃子
一口餃子
博多もつ鍋
鹿児島ラーメン
熊本ラーメン
馬刺し
馬肉料理
とり天
角煮まん
焼鯖そうめん
鴨すき
卓袱うどん
湯どうふ
にしんそば
鯖なれずし
ハモしゃぶ
黒豆枝豆
明石玉子焼
ハリハリ鍋白地
しょうが焼き赤白字
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61250869
品番
2038985
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
琵琶湖産うなぎ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550