P・O・Pトレーディング
のぼり 麺類
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
サンドイッチ
サンドイッチ
天然酵母パン
街のパン屋さん
飲み放題クリスマス
個室あります素材に
座敷あります団体
鍋料理各種コース
鍋料理飲み放題付き
塩かずのこ全国発送
虫明の牡蠣
寄島の牡蠣
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61251359
品番
2016554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
サンドイッチ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550