THERMOS(サーモス)
真空断熱スープジャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61251648
品番
JBU-303B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
大人でも使いやすい落ち着いた雰囲気のミッフィーデザイン。
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム
色
アッシュブルー
容量(L)
0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×110
保温効力(℃)
53以上(6時間) / 12以下(6時間)