0361003003 シリコンチューブ 4×7mm 0361003003シリーズ アズワン 61251656

0361003003 シリコンチューブ 4×7mm 0361003003シリーズ アズワン 61251656
0361003003 シリコンチューブ 4×7mm 0361003003シリーズ アズワン 61251656
0361003003 シリコンチューブ 4×7mm 0361003003シリーズ アズワン 61251656

シリコンチューブ 4×7mm 0361003003シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-3662-73
内容量1巻注文コード61251656品番0361003003
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,620
販売価格(税別)
14,200

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。

仕様●材質:シリコーンゴム●内径×外径:Φ4×Φ7mm●カット単位:40m●※販売は40m単位です。●表示価格は40mあたりの価格です。アズワン品番65-3662-73
注意
●※販売は40m単位です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする