0361003004 シリコンチューブ 5×7mm 0361003004シリーズ アズワン 61251674

0361003004 シリコンチューブ 5×7mm 0361003004シリーズ アズワン 61251674
0361003004 シリコンチューブ 5×7mm 0361003004シリーズ アズワン 61251674
0361003004 シリコンチューブ 5×7mm 0361003004シリーズ アズワン 61251674

シリコンチューブ 5×7mm 0361003004シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-3662-79
内容量1巻注文コード61251674品番0361003004
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,830
販売価格(税別)
15,300

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。

仕様●材質:シリコーンゴム●内径×外径:Φ5×Φ7mm●カット単位:50m●※販売は50m単位です。●表示価格は50mあたりの価格です。アズワン品番65-3662-79
注意
●※販売は50m単位です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする