曜日別特売
0361003005 シリコンチューブ 5×9mm 0361003005シリーズ アズワン 61251717

0361003005 シリコンチューブ 5×9mm 0361003005シリーズ アズワン 61251717
0361003005 シリコンチューブ 5×9mm 0361003005シリーズ アズワン 61251717
0361003005 シリコンチューブ 5×9mm 0361003005シリーズ アズワン 61251717

シリコンチューブ 5×9mm 0361003005シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-3662-80
内容量1巻注文コード61251717品番0361003005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。

仕様●材質:シリコーンゴム●内径×外径:Φ5×Φ9mm●カット単位:10m●※販売は10m単位です。●表示価格は10mあたりの価格です。アズワン品番65-3662-80
注意
●※販売は10m単位です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする