MCY TOOL
スマホポーチ カラビナ 差し込み金具付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61253651
品番
MCY036
参考基準価格(税別)
¥849
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
カラビナ付きのスマホポーチです。
カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です
裏面に差し込み金具が付いてますのでポケットやバッグに掛けることが可能です。
用途
スマホケースや小物入れとして
材質
PU
寸法(mm)
165×90×25
色
ブラック
質量(g)
92
タイプ
ケース型
特性
カラビナ付