曜日別特売
MCY059 パソコン用セキュリティケーブル シリンダー錠タイプ MCY TOOL 61253766

MCY059 パソコン用セキュリティケーブル シリンダー錠タイプ MCY TOOL 61253766
MCY059 パソコン用セキュリティケーブル シリンダー錠タイプ MCY TOOL 61253766

パソコン用セキュリティケーブル シリンダー錠タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61253766品番MCY059
参考基準価格(税別)¥799販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

盗難防止対策用パソコンセキュリティケーブルです。
シリンダー錠一体型で施錠も簡単です。
鍵は2個付いてます。

用途パソコンの盗難対策として適合機種セキュリティスロット(サイズ約3mm×7mm)を持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどシルバーワイヤー長さ(m)1.2ロックシリンダー錠
注意
※お使いのデバイスにセキュリティスロットがあるかどうかをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする