MCY192 ケーブルホルダー 6個セット MCY TOOL 61253888

ケーブルホルダー 6個セット

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1セット(6個)注文コード61253888品番MCY192
参考基準価格(税別)¥499販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

マグネット開閉式ケーブルクリップデザインにより、ケーブルを取り付けたり取り外したりすることができます。
6.8mmのスロット直径により、充電ケーブルや有線イヤホン、有線マウスのケーブルに対応します

寸法(mm)20×20×17ホワイト質量(g)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61253888
2026-02-09
用途: オフィスのデスク周り
その他業種

しっかりとケーブルを挟め、形も四角でグラグラしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする