曜日別特売
HW090 前あき スリッパ ホワイト HMD WORKS 61254545

前あき スリッパ ホワイト

商品レビューを投稿する
サイズ(cm)26.5~27.5
内容量1個注文コード61254545品番HW090
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥599販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

滑り止め付きのベーシックなスリッパです。
水を弾きやすいPVC仕様になります。
足ムレしにくい前あきタイプです。

用途オフィス、来客、プライベート用として仕様滑り止め有材質PVCホワイトタイプ前あきサイズ(cm)26.5~27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする