曜日別特売
HW075 LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き HMD WORKS 61254728

HW075 LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き HMD WORKS 61254728
HW075 LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き HMD WORKS 61254728
HW075 LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き HMD WORKS 61254728
HW075 LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き HMD WORKS 61254728

LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61254728品番HW075
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

狭いところもしっかり照らすLEDワークライトです。
ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。
明るさ最大190ルーメン
先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。

用途
自動車の整備
狭い場所での作業
キャンプや夜釣りなど
寸法(mm)35×35×380質量(g)約165光源COB型LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh充電時間(時間)約4モード点灯:調光無段階調節充電方式USB充電明るさ(Lm)最大190使用時間(時間)強点灯時:約2バッテリー寿命充放電約500回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする