AEWAL001 ウルトラワイドレンズモジュラー GoPro 61256259

装着例

AEWAL001 ウルトラワイドレンズモジュラー GoPro 61256259
AEWAL001 ウルトラワイドレンズモジュラー GoPro 61256259
AEWAL001 ウルトラワイドレンズモジュラー GoPro 61256259

ウルトラワイドレンズモジュラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61256259品番AEWAL001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

HyperSmoothビデオブレ補正と360度水平ロックで最高4K60の撮影が可能。
最高177度の超広角デジタルレンズオプションで、多様なアスペクト比に対応。
新しい1:1のアスペクト比を利用すれば、撮影後の編集がさらに柔軟に。
1080p120のビデオを撮影して、4倍スローモーションが可能。

セット内容超広角レンズモジュラー、保護キャップ、レンズクロス幅(mm)35質量(kg)0.025高さ(mm)35奥行(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする