AFFLT002 フローティ forHERO GoPro 61256268

装着例

AFFLT002 フローティ forHERO GoPro 61256268
AFFLT002 フローティ forHERO GoPro 61256268
AFFLT002 フローティ forHERO GoPro 61256268

フローティ forHERO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61256268品番AFFLT002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

HEROを浮かせることができ、シュノーケリング、サーフィンなどのウォーターアクティビティに最適。
視認性の高いカラーで見失わない。
カメラの周囲を覆うデザインで、カメラボタンやタッチスクリーンを操作しやすい。マウントフィンガーも使用可能。
パッド入りの構造と流れ止めコードポイントを採用。

セット内容Floaty、サムスクリュー幅(mm)75質量(kg)0.04高さ(mm)65奥行(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする