AEMAG002 マグネットラッチボールジョイント GoPro 61256286

本体画像

AEMAG002 マグネットラッチボールジョイント GoPro 61256286
AEMAG002 マグネットラッチボールジョイント GoPro 61256286
AEMAG002 マグネットラッチボールジョイント GoPro 61256286

マグネットラッチボールジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61256286品番AEMAG002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

カメラの角度をその場で調整できる、ボールジョイントソケットとラッチ付きの新しいマウント用バックル。
ボールジョイントは3-Way (3ウェイ) 2.0と延長ポールボールジョイントアダプターに対応。
スピーディかつ簡単にGoProのマウントを交換可能。
マグネット式なので、差し込むだけでGoProにぴったりとフィット。サムスクリューは不要。

セット内容マグネット式ラッチボールアダプター、ボールジョイントソケットマウント用バックル幅(mm)32質量(kg)0.025高さ(mm)45奥行(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする