MT-2000TD 仮設現場用防塵防水LEDランプ SWAN 61256329

 

MT-2000TD 仮設現場用防塵防水LEDランプ SWAN 61256329
MT-2000TD 仮設現場用防塵防水LEDランプ SWAN 61256329

仮設現場用防塵防水LEDランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61256329品番MT-2000TD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

使いやすいE26口金の仮設工事現場用ランプです。ボトルフリーで現場の電圧を気にせずご使用いただけます。300°の広配光で空間を力強く照らします。
カバー結合部に特殊成型による防水構造を採用、防塵防水IP65準拠の性能(防水ソケット装着時)で過酷な使用環境可でも水の侵入を防ぎます。

材質樹脂、アルミ、PC寸法(mm)直径68×高さ202.5質量(g)180消費電力(W)最大23定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82色温度(K)6500防塵防水性能IP65準拠※防水ソケット装着時エネルギー消費効率(Lm/W)130光束(Lm)器具:3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする