PE-310BK ビーズシャンデリア SWAN 61256347

本体

PE-310BK ビーズシャンデリア SWAN 61256347
PE-310BK ビーズシャンデリア SWAN 61256347

ビーズシャンデリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード61256347品番PE-310BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

黒のアイアンにビーズをあしらったモダンなシャンデリアです。直径38cmと比較的コンパクトなサイズで6畳程度のお部屋でご使用いただいても圧迫感がありません。白熱シャンデリア灯×5灯とビーズが煌めき洗練されたゴージャスな空間を演出します。

材質アイアン、樹脂寸法(mm)直径380×高さ320取付引き掛けシーリング質量(g)3000スイッチ壁スイッチコード長さ(m)0.6定格ランプ電力(W)白熱40×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする