KFK1073 歩きスマホ禁止関連標識 強粘ステッカー KALBAS 61259207

KFK1073 歩きスマホ禁止関連標識 強粘ステッカー KALBAS 61259207
KFK1073 歩きスマホ禁止関連標識 強粘ステッカー KALBAS 61259207
KFK1073 歩きスマホ禁止関連標識 強粘ステッカー KALBAS 61259207
KFK1073 歩きスマホ禁止関連標識 強粘ステッカー KALBAS 61259207
KFK1073 歩きスマホ禁止関連標識 強粘ステッカー KALBAS 61259207

歩きスマホ禁止関連標識 強粘ステッカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2ラベル)注文コード61259207品番KFK1073
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

歩きながらのスマホ操作の禁止標識サインステッカー。

仕様●サイズ:200×276mm●材質:ホワイトPETフィルム(強粘着)●ステッカーの厚さ:0.08mm●●【ご注意】●特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●強粘着糊を使用していますので、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。●被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)。アズワン品番65-3701-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする