KFK6010 禁煙関連標識 強粘ステッカー KALBAS 61262199

KFK6010 禁煙関連標識 強粘ステッカー KALBAS 61262199
KFK6010 禁煙関連標識 強粘ステッカー KALBAS 61262199
KFK6010 禁煙関連標識 強粘ステッカー KALBAS 61262199
KFK6010 禁煙関連標識 強粘ステッカー KALBAS 61262199
KFK6010 禁煙関連標識 強粘ステッカー KALBAS 61262199

禁煙関連標識 強粘ステッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(4ラベル)アズワン品番65-3707-77注文コード61262199品番KFK6010
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

歩きタバコ・ながらタバコの禁止標識サインステッカー。

仕様●サイズ:190×65mm●材質:ホワイトPETフィルム(強粘着)●ステッカーの厚さ:0.08mm●●【ご注意】●特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●強粘着糊を使用していますので、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。●被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)。アズワン品番65-3707-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする