ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
オカムラ(岡村製作所)
フィノラ,固定肘,ハイ,座メッシュ,ホワイトP,ポリッシュ脚,ホワイトB,ハンガー付,ランバー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(張地)
ミディアムグレー
パープル
ブラック
ホワイト
ライトグレー
ダークブルー
グリーン
セージ
ベージュ
ダークブラウン
レッド
ミディアムグレー
ダークグリーン
オレンジレッド
イエロー
全14種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
61263336
品番
C746CZ F1F2
参考基準価格(税別)
¥221,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。
色(張地)
ミディアムグレー
全高(mm)
970
座面高さ(mm)
420~520
材質
背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品
種類
オフィスチェア
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
肘掛
固定肘
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×595×970
フレーム色
ホワイト
足外径(Φmm)
685
材質(脚)
アルミ
色(本体)
ホワイト
ハンガー
有
ランバーサポート
有
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,650
/
税込
¥
7,315
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
Finora[フィノラ]操作説明・使用説明
参考になった
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/清掃用品
オフィス家具
椅子
オフィス用チェア(OAチェア)
メッシュチェア
フィノラ,固定肘,ハイ,座メッシュ,ホワイトP,ポリッシュ脚,ホワイトB,ハンガー付,ランバー付 オカムラ(岡村製作所)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります
布張り(ファブリック)チェア
メッシュチェア
レザーチェア
ゲーミングチェア
その他オフィスチェア
シェアする
マイページ