曜日別特売
C20A-0029 ボンベ式給水器 タバタ(Tabata) 61264397

C20A-0029 ボンベ式給水器 タバタ(Tabata) 61264397
C20A-0029 ボンベ式給水器 タバタ(Tabata) 61264397
C20A-0029 ボンベ式給水器 タバタ(Tabata) 61264397
C20A-0029 ボンベ式給水器 タバタ(Tabata) 61264397
C20A-0029 ボンベ式給水器 タバタ(Tabata) 61264397
C20A-0029 ボンベ式給水器 タバタ(Tabata) 61264397

ボンベ式給水器

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台注文コード61264397品番C20A-0029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

牛が水を飲み易い設計の給水ポンプです。
フロート式で常に水が張った状態を保ち、牛が水を飲み易くなっています。
ピンを抜けば容器が回転するので、内部清掃も簡単にできます。
容量も大きいので、母牛から仔牛または肥育までおすすめです。
飲み口の高さは3段階で調節可能です。
520mm
590mm
660mm

用途
牛用給水機
幅(mm)1370質量(kg)約30奥行(mm)480最高高さ(mm)776
注意
※受注生産の為、注文後2か月以内に発送

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,500/税込7,150
北海道地方数量1につき8,400/税込9,240
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする