C20A-0732 DCファン専用 らくらくコントローラ ソーワテクニカ 61264808

C20A-0732 DCファン専用 らくらくコントローラ ソーワテクニカ 61264808
C20A-0732 DCファン専用 らくらくコントローラ ソーワテクニカ 61264808

DCファン専用 らくらくコントローラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61264808品番C20A-0732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

らくらくコントローラ自動タイプとの接続で風量可変運転も可能。
当機1台で送風機本体「最大31台まで」制御可能。
【対応機種】
・KH-DCR100ETF
・KH-DCR100ETFG-G
・KH-DC100ETF
・KH-DC100ETFG
・KH-DCJ100ETFG
・HG-DC60ETCN

用途DCファン専用のコントローラーです。質量(kg)0.3タイプ手動使用温度範囲(℃)-10~+40(凍結のないこと)電源DC12V(ファン本体から給電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×64使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
注意
※換気扇は別売りになります。
※こちらは「らくらくコントローラ」のみの商品ページです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,650/税込1,815
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする