曜日別特売
C20D-0018 Gs元気酵素【動物活性酵素】 タバタ(Tabata) 61264869

C20D-0018 Gs元気酵素【動物活性酵素】 タバタ(Tabata) 61264869
C20D-0018 Gs元気酵素【動物活性酵素】 タバタ(Tabata) 61264869

Gs元気酵素【動物活性酵素】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個(10L)
内容量1個(10L)注文コード61264869品番C20D-0018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Gs元気酵素で畜舎の消毒を行った結果、大腸菌・サルモネラ菌が消滅した事例もあります。
Gs元気酵素は牛や羊など反芻動物の第一腸であるルーメン内の微生物のエサとなり、ルーメン内微生物の食べ残しの副産物を動物が吸収しエネルギー源としています。
・エサの食い込みが良くなる→よく食べるので成長が早い
・消化を助ける→体力がつく
・肉質が向上→美味しくなる
・同一量の給餌で効果が目視出来る
・繊維分の消化がよくなり腸内環境が改善→下痢防止
・悪臭対策(軽減)
・毛並みも仕上がりもよい→セリ値UP
※コスト:牛1頭出荷(約8ヵ月)・・・約5000円程度(20L使用で計算)

用途
畜産用の動物活性酵素です。
成分水分:69.4% / 粗繊維:0.1%未満 / 粗タンパク:14.7% / 粗灰分:3.7% / りん:0.24% / 粗脂肪:2.4% / 可溶無窒素物:9.8% / カルシウム:350mg/kg / 亜鉛:18mg/kg容量(L)10原材料サツマイモ麦(国産)
注意
※【安全性】
※・残留農薬540項目で不検出
※・放射能成分不検出
※・重金属不検出
※・化学薬品一切不使用
※・国産原材料使用(遺伝子組換無し)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする