MS200 マグネチックスターラー MSシリーズ アズワン 61265087

マグネチックスターラー MSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番65-3719-78
内容量1台注文コード61265087品番MS200
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥59,070
販売価格(税別)
53,700

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。
スターラーの回転速度はスケール表示です。
攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。
回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。

仕様●攪拌機能回転数:100~1500rpm●容量:最大5L●コントローラー:フィードバック制御●トッププレート寸法:180×180●電源:100V 50/60Hzアズワン品番65-3719-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする