曜日別特売
C20D-0043 NT-1 植物酵素 タバタ(Tabata) 61265551

NT-1 植物酵素

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個(10kg)
内容量1個(10kg)注文コード61265551品番C20D-0043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

土壌中の栄養分を吸収しやすく、分解するのでグングン成長します!
薄めて撒くだけなんおで、初心者の方でも簡単!
作物の旨みが違う
酵素の働きで土壌中の微生物が増え活性化。
収穫量向上
有機物の分解が進み根の張り易い土壌に。
病気になりにくい
自然と作物に抵抗力がついて健康な状態に。
植物・作物の日持ちがよい
『花』:色が鮮やかになり、日持ちします。
『作物』:味にコクがあり、美味しく出来ます。

用途
一般家庭菜園プランター向けです。
容量(kg)10主成分【窒素全量】1.71% / 【リン酸全量】0.97% / 【カリ全量】1.43% / 【PH】3.8%原材料焼酎粕肥料の種類たい肥(その他)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする