曜日別特売
LCG5005SH 地デジ/BS/CS内蔵GoogleTV ユニテク 61265928

本体

LCG5005SH 地デジ/BS/CS内蔵GoogleTV ユニテク 61265928
LCG5005SH 地デジ/BS/CS内蔵GoogleTV ユニテク 61265928

地デジ/BS/CS内蔵GoogleTV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
液晶パネル50V型VAパネル
内容量1台注文コード61265928品番LCG5005SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

地デジ・BS/CSが見えるいつもの機能にプラス、ネット動画配信の動画や映画がいつでも楽しめるGoogleTV搭載のスマートテレビです。YouTubeやNETFLIX、PrimeVideoなどお気に入りのコンテンツをテレビの大画面で楽しめます。また、メディアプレーヤーを使用し、写真・動画・音楽の視聴も可能。
外付けHDD録画機能にも対応、電子番組表(EPG)からの予約録画もOKです。

付属品スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(固定用ネジ1本付き)、電源ケーブル、3in1 AVケーブル、リモコン、リモコン用電池(単4×2)、取扱説明書仕様【システム】OS:Android11GoogleTV、CPU:MT9602、メモリー:2GB、ストレージメモリー:32GB、HDR:HDR10質量(kg)(スタンド含む)7.7消費電力(W)110(待機時0.5)、年間消費電力量:77.3kW電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1110×651×80.6(スタンド含む高さ699×奥行263.8)機能【HDD録画機能】裏番組録画(ダブルチューナー)、番組表からの予約可能(最大32件)、最大録画番組数:1000、日時指定予約録画、放送時間連動機能、レジューム機能その他の機能電子番組表(EPG)対応、7チャンネル4時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送対応コントラスト比5000:1液晶パネル50V型VAパネル応答速度6ms視野角(左右:上下)178°:178°画素数3840×2160Pixelリモコン型番:RC-028、操作距離:直進8m、Bluetoothリモコン操作距離:10mBluetoothBluetooth Ver.5.1音声出力10+10W入出力端子AV×1、USB×2、HDMI×3、音声デジタル出力×1、ヘッドフォン(Φ3.5mm)×1チューナー数地デジ×2、BS・110度CSデジタル×2無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz輝度(cd/m2)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする