曜日別特売
YKUSB3-4GP 産業用USB3,0フラッシュメモリー プリンストン 61266007

本体

産業用USB3,0フラッシュメモリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
容量(GB)4
内容量1個注文コード61266007品番YKUSB3-4GP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。
本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

仕様【P/E Cycle】30,000回質量(g)8使用温度範囲(℃)【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85規格USB3.0 フラッシュメモリー 4GB pSLC(疑似SLC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13保証期間1年間フラッシュBics5LEDありコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4コントローラPS2251-11

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする