宮成製作所
プラボックス Lサイズ シリンダー錠 PB-CLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●外寸:W310×D470×H638(mm)●本体材質:ABS樹脂●扉色:イエロー●把手タイプ:シリンダー錠
注文コード
61266234
品番
PB-CLYJ
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ABS樹脂製で水洗いOK!!
工具なしで組立・増設できます
サビに強いので、プール・屋外イベント・ベランダ・ガーテニング等に適しています
アズワン品番
65-3724-34
仕様
●外寸:W310×D470×H638(mm)●本体材質:ABS樹脂●扉色:イエロー●把手タイプ:シリンダー錠