軽い力で自由自在に調整できるモニターアームです。
《360度自由自在な角度調整》
13~32インチのモニターを上下・左右・回転すべてに対応。
ゲーミング、在宅ワーク、動画視聴など、用途に応じて最適な画面位置を実現します。
《30,000回テスト済み耐久ガススプリング》
軽い力でスムーズな高さ調整が可能。2~9kgのモニターを安定してサポート。
長期間の使用でも性能が劣化しません。
《首・肩の負担を根本から軽減》
理想的なモニター位置により、見上げや見下ろしによる首の疲れを解消。
長時間の作業でも集中力を維持できます。
《すっきりケーブル管理機能》
配線をアーム内部に収納し、デスク周りをきれいに整理。見た目の美しさと機能性を両立した設計です。
《簡単取付&幅広い対応力》
10~70mmのデスクに対応するクランプ式固定。
VESA規格75×75mm・100×100mm対応で、ほぼ全てのモニターに取付可能です。