曜日別特売
PB-DMV1 プラボックス Mサイズ ダイヤル錠 PB-DMシリーズ 宮成製作所 61266408

PB-DMV1 プラボックス Mサイズ ダイヤル錠 PB-DMシリーズ 宮成製作所 61266408
PB-DMV1 プラボックス Mサイズ ダイヤル錠 PB-DMシリーズ 宮成製作所 61266408
PB-DMV1 プラボックス Mサイズ ダイヤル錠 PB-DMシリーズ 宮成製作所 61266408
PB-DMV1 プラボックス Mサイズ ダイヤル錠 PB-DMシリーズ 宮成製作所 61266408
PB-DMV1 プラボックス Mサイズ ダイヤル錠 PB-DMシリーズ 宮成製作所 61266408
PB-DMV1 プラボックス Mサイズ ダイヤル錠 PB-DMシリーズ 宮成製作所 61266408
PB-DMV1 プラボックス Mサイズ ダイヤル錠 PB-DMシリーズ 宮成製作所 61266408
PB-DMV1 プラボックス Mサイズ ダイヤル錠 PB-DMシリーズ 宮成製作所 61266408

プラボックス Mサイズ ダイヤル錠 PB-DMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台仕様●外寸:W310×D470×H492(mm)●有効内寸:W266×D417×H410●本体材質:ABS樹脂●扉色:アイボリー●把手タイプ:ダイヤル錠注文コード61266408品番PB-DMV1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ABS樹脂製で水洗いOK!!
工具なしで組立・増設できます
サビに強いので、プール・屋外イベント・ベランダ・ガーテニング等に適しています

アズワン品番65-3724-65仕様●外寸:W310×D470×H492(mm)●有効内寸:W266×D417×H410●本体材質:ABS樹脂●扉色:アイボリー●把手タイプ:ダイヤル錠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする