用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。付属品●刈払機先端部×1 ●刈払機ハンドル部×1 ●チップソー×1 外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm) ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1 (出荷時本体取り付け済) ●保護めがね×1 ●肩掛けベルト×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●ボックススパナ×1 ●バッテリーパック 2.5Ah×2 ●充電アダプター×1回転数(min-1[r.p.m])(無負荷時)高速設定:約6000 低速設定:約4000刈り幅(mm)約Φ230連続使用時間(分)高速設定:約10 低速設定:約20モーター電圧(V)DC18運転時間(分)無負荷時:高速設定:約20 低速設定:約40