曜日別特売
i-D33P150B1L5JP デジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ オーハウス 61267205

i-D33P150B1L5JP デジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ オーハウス 61267205
i-D33P150B1L5JP デジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ オーハウス 61267205
i-D33P150B1L5JP デジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ オーハウス 61267205
i-D33P150B1L5JP デジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ オーハウス 61267205
i-D33P150B1L5JP デジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ オーハウス 61267205
i-D33P150B1L5JP デジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ オーハウス 61267205
i-D33P150B1L5JP デジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ オーハウス 61267205

デジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番65-3729-66
内容量1台注文コード61267205品番i-D33P150B1L5JP
参考基準価格(税別)¥87,700販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

フロント・マウントタイプ
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。
文字サイズは4.5cm
標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級
RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応
単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)

仕様●ひょう量:150kg●最小表示:10g●繰り返し性:20g●直線性:±20g●安定時間:1秒●計量モード:重量・個数・チェック・合計●通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応●表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)●計量台寸法:420×550mm●重量:17.5kg●電源:ACケーブル(標準付属)、単2乾電池6本で360時間稼働アズワン品番65-3729-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする