F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬DLCリーマ Aシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1箱(3本)
注文コード
61267468
品番
CA10.195
参考基準価格(税別)
¥149,010
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
2845
種類から選べます
他の種類を見る
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。
求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途
アルミ合金/銅加工用。
仕様
左ネジレ45° F.P.Cコーティング
トラスコ品番
518-0557
刃数
4枚
全長(mm)
115
公差
寸法:0~+0.005
刃長(mm)
40
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
10.025
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません