FTS371000R1 FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ ロング(96本×10ラック)ローリテンション FTSシリーズ GVS 61268605

FTS371000R1 FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ ロング(96本×10ラック)ローリテンション FTSシリーズ GVS 61268605
FTS371000R1 FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ ロング(96本×10ラック)ローリテンション FTSシリーズ GVS 61268605

FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ ロング(96本×10ラック)ローリテンション FTSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-3742-99
内容量1箱(10箱×96本)注文コード61268605品番FTS371000R1
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

FLAMETIPは、透明で高品質のポリプロピレンから製造され、チップの内面は特別処理により超疎水性になっています。
各ブランドのマイクロピペッターに対応
疎水性PPフィルターによりウイルスを含むエアロゾル等によるコンタミネーションを防ぎます。
PPフィルター付きのTipです。

仕様●容量(μL):1000●材質:チップ、ラック、フィルター/PP●すべてのラックにロット番号記載●剛性の高いオートクレーブ可能なラック●γ線滅菌個包装(ラックごと)SAL 10-6(1S011137)●滅菌期限:製造後3年●パイロジェンフリー、核酸フリー、ATPフリー、メタルフリー、DNase、RNaseフリー●製造環境:Class 100,000 cleanroom●ISO:ISO13485:2016およびISO9001:2015品質管理システムの下で製造アズワン品番65-3742-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする