4861000779 Xplorer plus Eppendorf(エッペンドルフ) 61268815

Xplorer plus

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番65-3744-57
内容量1本注文コード61268815品番4861000779
参考基準価格(税別)¥335,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

384ウェルプレートへのピペッティングを容易に
エッペンドルフの新しい16-、24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)384が、384ウェルプレートでの作業を便利で、身体にやさしく、安全にします。
8-、12-チャンネルピペットでの分注によってかかる時間やミスが無くなります。
自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。
現在のスループットを向上させ、96ウェルから384ウェルへ。
SOFTejectチップエジェクション:連続したチップエジェクションもスムーズ
チップエジェクションに必要な力を50%削減
チャンネル標記:両端のチャンネル番号のラベリング
ピペットを常に同じ向きで使用可能
スプリング式ノーズコーン:チップ装着に必要な力を最小限に

仕様●チャンネル数:24チャンネル●容量範囲:1~20μL●最小可変単位:0.02μL●カラー:ライトピンク●電動Xplorer plus●チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 0.1-20μL●充電ケーブルを含むアズワン品番65-3744-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする