曜日別特売
0030076133 epT.I.P.S. ボックス 2.0 Eppendorf(エッペンドルフ) 61268876

epT.I.P.S. ボックス 2.0

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
アズワン品番65-3744-63
内容量1個注文コード61268876品番0030076133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

人間工学的に最適化された形状により、エッペンドルフピペットへの最適な適合性を提供します
積み重ねしやすい、滑りにくくするための凹みのある蓋
しっかり閉まるとともに開閉しやすくなったライトタッチボタン
コンタミネーションリスクフリーで、チップトレーをボックスに装着できます
マルチチャンネルピペットでの使用に最適化されたシステム
チップとピペットの識別がしやすい色分けされたトレー
チップは詰替えトレーからピペットに装着可能
ボックスとトレーはオートクレーブが出来ます
EppendorfQuality純度グレード

仕様●ボックス2.0●純度グレード:Eppendorf Quality●カラーコード:ミディアムグレー●再利用可能ボックス1個、チップ96本入り●ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です●材質:チップ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-3744-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする