16061 PSスクリュー丸底試験管 10cc グローバルサイエンス 61269199

PSスクリュー丸底試験管 10cc

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)
内容量1箱(1000本)注文コード61269199品番16061
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ポリスチレン樹脂は透明性が高く、最も汎用されている樹脂です。

仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:100mm●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-3745-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする