曜日別特売
BCJ1137_05 L 充電式クーリングジャケット BCJシリーズ RYOBI(リョービ) 61270197

BCJ1137_05 L 充電式クーリングジャケット BCJシリーズ RYOBI(リョービ) 61270197
BCJ1137_05 L 充電式クーリングジャケット BCJシリーズ RYOBI(リョービ) 61270197

充電式クーリングジャケット BCJシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1着仕様●材質:綿100%●色:シルバー●サイズ:L注文コード61270197品番BCJ1137_05 L
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

安全:作業者をケガや熱から守る綿素材、帯電しにくいボタン・ファスナー!
最強:最大出力12Vバッテリーと毎分61リットル大風量ファン!
速冷:首筋まで風が届き冷却効果の高いエアダクト!
背面ランヤード取出口あり
長袖タイプ。

仕様●材質:綿100%●色:シルバー●サイズ:Lアズワン品番65-3752-45
注意
※ファン・バッテリー・充電器・ケーブルセットは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする