曜日別特売
BCJ1145_03 3L 充電式クーリングジャケット BCJシリーズ RYOBI(リョービ) 61270240

充電式クーリングジャケット BCJシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1着仕様●材質:綿100%●色:ネイビー●サイズ:3L注文コード61270240品番BCJ1145_03 3L
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

安全:作業者をケガや熱から守る綿素材、帯電しにくいボタン・ファスナー!
最強:最大出力12Vバッテリーと毎分61リットル大風量ファン!
速冷:首筋まで風が届き冷却効果の高いエアダクト!
背面ランヤード取出口あり
安全帯フックハンガー付タイプ。

仕様●材質:綿100%●色:ネイビー●サイズ:3Lアズワン品番65-3752-51
注意
※ファン・バッテリー・充電器・ケーブルセットは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする