nerbeplus
テストチューブ 13x75mm 5.0ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
アズワン品番
65-3753-83
65-3753-83
65-3753-85
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×4000本)
注文コード
61270416
品番
02-161-0001
参考基準価格(税別)
¥237,200
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
テストチューブ外径13mm
13×75mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-643-0000●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-50℃~55℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:5.0ml
アズワン品番
65-3753-83
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。