曜日別特売
02-352-1000 スクリューキャップチューブ 16x100mm 12.0ml 02-352シリーズ nerbeplus 61270477

スクリューキャップチューブ 16x100mm 12.0ml 02-352シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4個×1000本)注文コード61270477品番02-352-1000
参考基準価格(税別)¥266,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

スクリューキャップチューブ外径16mm
16x100mm
目盛付
G滅菌済

仕様●オートクレーブ不可●底形状:丸底●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 4,000g●温度耐性:-20℃~65℃●容量:12.0mlアズワン品番65-3753-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする