曜日別特売
07-072-0100 コンビニチップ 50.0ml 07-072-0100シリーズ nerbeplus 61270687

コンビニチップ 50.0ml 07-072-0100シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(4個×25本)注文コード61270687品番07-072-0100
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,120販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。アダプターが1つ付属。

仕様●未滅菌●100本(25×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:125.7mm(アダプター含まず)●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:1ml(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:2ml(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:3ml(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:4ml(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:5ml(●分注回数:8回)●精度(%):±0.3●再現性(%):<0.6~<0.2アズワン品番65-3755-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする