110-96RS-CLASSIC スタンダードチップ -200μl ラック 滅菌済 110-96RS-CLASSICシリーズ Thermo Scientific 61270784

スタンダードチップ -200μl ラック 滅菌済 110-96RS-CLASSICシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個×960本)注文コード61270784品番110-96RS-CLASSIC
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,749
販売価格(税別)
32,499

20年以上愛用されて続けているスタンダードなイエローチップ
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3756-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする