12-521-9101 アスピレーションピペット 2ml 個装滅菌済み 12-521-9101シリーズ nerbeplus 61270906

12-521-9101 アスピレーションピペット 2ml 個装滅菌済み 12-521-9101シリーズ nerbeplus 61270906
12-521-9101 アスピレーションピペット 2ml 個装滅菌済み 12-521-9101シリーズ nerbeplus 61270906

アスピレーションピペット 2ml 個装滅菌済み 12-521-9101シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個×500本)注文コード61270906品番12-521-9101
参考基準価格(税別)¥85,200販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

nerbeplusプラスチックピペット
ISOクラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造
パイロジェンフリー
ガンマ線滅菌済
npSterileplusマーク
ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。
ISOクラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造
パイロジェンフリー
ガンマ線滅菌済み(もしくはエチレンオキシド)
npPCRreadyマーク
nerbeplus社のPCR関連商品は研究者が必要とする性能を提供します。
ISOクラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造
DNase,RNase,humanDNA,PCRinhibitors,ATPフリー
パイロジェン、エンドトキシンフリー
ガンマ線滅菌済み(もしくはエチレンオキシド)

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:2ml●全長:Φ6.22x275mmアズワン品番65-3758-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする