曜日別特売
3101-05-HR ARTマイクロポイントチップ ART1000XL 低吸着タイプ -1000μl ラック 3101-05-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific 61272805

3101-05-HR ARTマイクロポイントチップ ART1000XL 低吸着タイプ -1000μl ラック 3101-05-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific 61272805
3101-05-HR ARTマイクロポイントチップ ART1000XL 低吸着タイプ -1000μl ラック 3101-05-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific 61272805

ARTマイクロポイントチップ ART1000XL 低吸着タイプ -1000μl ラック 3101-05-HRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個×768本)注文コード61272805品番3101-05-HR
参考基準価格(税別)¥30,320販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

長めの成型でゆとりを持って-1000μlを吸引できます。
ローリテンションタイプ
RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2008-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。
バルク入りの販売はございません。
ヒンジラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:88.9mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3775-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする