曜日別特売
3102-05-RT ARTマイクロポイントチップ ART1000XL 低吸着タイプ -1000μl 詰め替え 3102-05-RTシリーズ Thermo Fisher Scientific 61272857

3102-05-RT ARTマイクロポイントチップ ART1000XL 低吸着タイプ -1000μl 詰め替え 3102-05-RTシリーズ Thermo Fisher Scientific 61272857
3102-05-RT ARTマイクロポイントチップ ART1000XL 低吸着タイプ -1000μl 詰め替え 3102-05-RTシリーズ Thermo Fisher Scientific 61272857

ARTマイクロポイントチップ ART1000XL 低吸着タイプ -1000μl 詰め替え 3102-05-RTシリーズ

商品レビューを投稿する
108日以内出荷返品不可108日以内出荷とは
内容量1セット(5個×560本)注文コード61272857品番3102-05-RT
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

長めの成型でゆとりを持って-1000μlを吸引できます。
ローリテンションタイプ
2008-ERはRT(リロードタワー)-1000μl専用の空ラック
RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2008-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。
バルク入りの販売はございません。
詰替えタイプ
未滅菌
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:88.9mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3775-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする